Motion
LEFB25UNM1S-300

SMC CORP OF AMERICA
LEFB25UNM1S-300

ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE COURROIE
N° D’ARTICLE MI10125198
N° MFRLEFB25UNM1S-300
Prix1,151.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFB25UNM1S-300

ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE COURROIE
N° D’ARTICLE MI10125198
N° MFRLEFB25UNM1S-300
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
Prix1,151.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE LA COURROIE LEFB25UNM1S-300
  • Tailles de corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 25 kg
  • Vitesse maximale : 2000 mm/s
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.08 mm
  • Plage de course : 300 à 3000 mm par incréments de 100 mm

You May Also Like

Les clients ont également acheté