Motion
LEFS16A-100-S1AN1

SMC CORP OF AMERICA
LEFS16A-100-S1AN1

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10126039
N° MFRLEFS16A-100-S1AN1
Prix1,187.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS16A-100-S1AN1

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10126039
N° MFRLEFS16A-100-S1AN1
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
Prix1,187.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE LEFS16A-100-S1AN1
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée
Aidez-nous à améliorer ce produit

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good