Aperçu
Description du fabricant
VIS À BILLE LEFS32LNM1A-200
- Taille du corps : 25, 32, 40
- Charge de travail maximale : 60 kg
- Vitesse maximale : 1200mm/s (fil H)
- Accélération maximale : 20,000 mm/s2
- Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm
- Répétabilité du positionnement :±0.02 mm
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité