Motion
LEFS40LB-300B

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40LB-300B

Actionneur rotatif pneumatique - 40 Corps
N° D’ARTICLE MI10129886
N° MFRLEFS40LB-300B
Prix1,981.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40LB-300B

Actionneur rotatif pneumatique - 40 Corps
N° D’ARTICLE MI10129886
N° MFRLEFS40LB-300B
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
Prix1,981.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS40LB-300B
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté