Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
Aperçu
- Taille du corps : 25, 32, 40
- Charge de travail maximale : 60 kg
- Vitesse maximale : 1200mm/s (fil H)
- Accélération maximale : 20,000 mm/s2
- Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm
- Répétabilité du positionnement :±0.02 mm