Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS40S8A-200
- Tailles de corps : 25, 32, 40
- Charge de travail maximale : 60 kg
- Vitesse maximale : 1500 mm/s (fil H)
- Plage de course : 50 à 1000mm par incréments de 50mm
- Reproductibilité du positionnement : ±0.02mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité