Motion
LEFS40S8B-650-R2S2H

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40S8B-650-R2S2H

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10130375
N° MFRLEFS40S8B-650-R2S2H
Prix4,312.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40S8B-650-R2S2H

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10130375
N° MFRLEFS40S8B-650-R2S2H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,312.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE LEFS40S8B-650-R2S2H
  • Tailles de corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1500 mm/s (fil H)
  • Plage de course : 50 à 1000mm par incréments de 50mm
  • Reproductibilité du positionnement : ±0.02mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good