Motion
LEFSH25AB-150-R36P1D

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH25AB-150-R36P1D

Actionneur à entraînement à vis à billes haute précision
N° D’ARTICLE MI10130568
N° MFRLEFSH25AB-150-R36P1D
Prix1,781.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH25AB-150-R36P1D

Actionneur à entraînement à vis à billes haute précision
N° D’ARTICLE MI10130568
N° MFRLEFSH25AB-150-R36P1D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,781.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE LEFSH25AB-150-R36P1D
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon