Motion
LEFSH40NXA-400

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH40NXA-400

ACTIONNEUR À ENTRAÎNEMENT À VIS À BILLES HAUTE PRÉCISION
N° D’ARTICLE MI10131007
N° MFRLEFSH40NXA-400
Prix1,714.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH40NXA-400

ACTIONNEUR À ENTRAÎNEMENT À VIS À BILLES HAUTE PRÉCISION
N° D’ARTICLE MI10131007
N° MFRLEFSH40NXA-400
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
Prix1,714.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE LEFSH40NXA-400
  • Taille du corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200mm/s (fil H)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement :±0.02 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good