Aperçu
Description du fabricant
GUIDE LINÉAIRE LEMH32LUT-250-S12P1D
- LEMH : Le guide linéaire monoaxe offre une résistance au moment plus élevée que LEMC
- LEMHT : Le guide linéaire à double axe offre une résistance au moment plus élevée que LEMH
- LEMH & LEMHT : Tailles du corps : 25, 32
- LEMH & LEMHT : Hauteur de la table : 28 mm (25); 37 mm (32)
- LEMH & LEMHT : Course maximum : 1000 mm (25) ; 1500 mm (32)
- LEMH & LEMHT : Vitesse maximale : 2000 mm/s
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité