Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
Aperçu
- Tailles du corps : 6, 10
- Courses : 25 et 50 mm
- Montage : côté ( à travers ou taraudé), taraudé en bas
- Entrée de câble moteur sélectionnable à partir de 4 directions
- Tailles de moteur de base et compactes disponibles pour la taille 10
- La pièce peut être fixée au dessus ou à l’avant de la table