Aperçu
Description du fabricant
LEY16C-200M-S5C918 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
- Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
- Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
- Force de poussée maximale : 1058 N
- Course maximale : 500 mm
- Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
- Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité