Motion
LEY25AC-30-R36P1D

SMC CORP OF AMERICA
LEY25AC-30-R36P1D

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10137451
N° MFRLEY25AC-30-R36P1D
Prix1,668.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25AC-30-R36P1D

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10137451
N° MFRLEY25AC-30-R36P1D

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,668.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY25AC-30-R36P1D TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté