Motion
LEY25C-30W-R5C917

SMC CORP OF AMERICA
LEY25C-30W-R5C917

Actionneur rotatif pneumatique - 25 Corps
N° D’ARTICLE MI10137841
N° MFRLEY25C-30W-R5C917
Prix2,056.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25C-30W-R5C917

Actionneur rotatif pneumatique - 25 Corps
N° D’ARTICLE MI10137841
N° MFRLEY25C-30W-R5C917
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
Prix2,056.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25

Aperçu

Description du fabricant
LEY25C-30W-R5C917 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon