Motion
LEY25S2C-300MF-SAA11

SMC CORP OF AMERICA
LEY25S2C-300MF-SAA11

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138477
N° MFRLEY25S2C-300MF-SAA11
Prix2,775.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25S2C-300MF-SAA11

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138477
N° MFRLEY25S2C-300MF-SAA11
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
Prix2,775.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY25S2C-300MF-SAA11 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits

You May Also Like

Les clients ont également acheté