Motion
LEY25S6B-200M-RAS2H-X5

SMC CORP OF AMERICA
LEY25S6B-200M-RAS2H-X5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138494
N° MFRLEY25S6B-200M-RAS2H-X5
Prix3,706.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25S6B-200M-RAS2H-X5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138494
N° MFRLEY25S6B-200M-RAS2H-X5
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
Prix3,706.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE LEY25S6B-200M-RAS2H-X5
  • Cote environnementale de IP65 . Le servo-moteur CA et le câble sont homologués IP65 sans boîtier
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
  • Le lubrifiant retient la pellicule d’huile graisseuse sur la tige

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté