Motion
LEY32A-100B-S5

SMC CORP OF AMERICA
LEY32A-100B-S5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138533
N° MFRLEY32A-100B-S5
Prix1,599.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32A-100B-S5

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10138533
N° MFRLEY32A-100B-S5
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
Prix1,599.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY32A-100B-S5 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good