Motion
LEY32DNM1B-350

SMC CORP OF AMERICA
LEY32DNM1B-350

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10139443
N° MFRLEY32DNM1B-350
Prix1,127.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32DNM1B-350

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10139443
N° MFRLEY32DNM1B-350
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
Prix1,127.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY32DNM1B-350 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté