Aperçu
Description du fabricant
LEY32DS7B-200M-S2B2 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
- Tailles du corps : 25, 32
- Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
- Force de poussée maximale : 736 N
- Course maximale : 500 mm
- Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité