Motion
LEY32DT7C-100

SMC CORP OF AMERICA
LEY32DT7C-100

Type de tige
N° D’ARTICLE MI10139549
N° MFRLEY32DT7C-100
Prix1,854.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32DT7C-100

Type de tige
N° D’ARTICLE MI10139549
N° MFRLEY32DT7C-100
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
Prix1,854.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE LEY32DT7C-100
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits

Les clients ont également acheté