Motion
LEYG25LDS6A-250B-RAC2

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25LDS6A-250B-RAC2

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10141812
N° MFRLEYG25LDS6A-250B-RAC2
Prix4,490.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYG25LDS6A-250B-RAC2

Actionneur électrique de type tige de guidage
N° D’ARTICLE MI10141812
N° MFRLEYG25LDS6A-250B-RAC2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,490.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE DE GUIDE LEYG25LDS6A-250B-RAC2
  • Tailles du corps : 25, 32
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 736 N
  • Course maximale : 300 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
  • Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
  • Couple de rotation maximal autorisé : 5.76 N
  • m (tailles 32, 40; dépendant de l’AVC)
  • Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté