Motion
LEYH63DS8C-100PBM-S5S2H

SMC CORP OF AMERICA
LEYH63DS8C-100PBM-S5S2H

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10143089
N° MFRLEYH63DS8C-100PBM-S5S2H
Prix5,645.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYH63DS8C-100PBM-S5S2H

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10143089
N° MFRLEYH63DS8C-100PBM-S5S2H
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
Prix5,645.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE LEYH63DS8C-100PBM-S5S2H
  • IP5x ou IP65 (option « P »)
  • Charge de travail maximale : 80 kg (horizontale); 72 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1910 N
  • Course maximale : 800 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Aidez-nous à améliorer ce produit
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon