Motion
LEYH63S8L-100F-S2B21

SMC CORP OF AMERICA
LEYH63S8L-100F-S2B21

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10143134
N° MFRLEYH63S8L-100F-S2B21
Prix5,581.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYH63S8L-100F-S2B21

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10143134
N° MFRLEYH63S8L-100F-S2B21
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
Prix5,581.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEYH63S8L-100F-S2B21 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • IP5x ou IP65 (option « P »)
  • Charge de travail maximale : 80 kg (horizontale); 72 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1910 N
  • Course maximale : 800 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good