Aperçu
- Tailles du corps : 25, 32
- Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 44 kg (verticale)
- Force de poussée maximale : 736 N
- Vitesse maximale : 1200 mm/s
- Accélération maximale : 5,000 mm/s 2
- Course maximale : 300 mm
- Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
- Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
- Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)