Motion
LVA20-T07-AD
LVA*-AD/ND, vanne chimique haute pureté, air comprimé, compatible avec les solvants organiques
N° D’ARTICLE MI10144781
N° MFRLVA20-T07-AD
Prix521.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVA*-AD/ND, vanne chimique haute pureté, air comprimé, compatible avec les solvants organiques
N° D’ARTICLE MI10144781
N° MFRLVA20-T07-AD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix521.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LVA20-T07-AD PRODUITS CHIMIQUES HAUTE PURITÉ
  • Matériau de la carrosserie : nouveau PFA/acier inoxydable/PPS
  • Matériau de la membrane : PTFE, EPR, NBR peuvent être sélectionnés
  • Compatible avec les solvants organiques
  • Corps : acier inoxydable
  • Section de l'actionneur : ADC
  • Tampon : Choisissez FKM ou EPDM
  • Type de collecteur disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté