Motion
LVQ41-S13
LVQ-S/V, vanne chimique à 2 ports, série Viper, standard
N° D’ARTICLE MI10146524
N° MFRLVQ41-S13
Prix261.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVQ-S/V, vanne chimique à 2 ports, série Viper, standard
N° D’ARTICLE MI10146524
N° MFRLVQ41-S13
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
Prix261.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE HAUTE PURETÉ LVQ41-S13
  • Vanne chimique à 2 ports, série Viper (type standard)
  • Extérieur non métallique
  • Diamètre extérieur du tube : 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
  • Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv : 0,35 à 8.0

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good