Motion
MDBKG40-200Z-M9BW

SMC CORP OF AMERICA
MDBKG40-200Z-M9BW

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10152452
N° MFRMDBKG40-200Z-M9BW
Prix302.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MDBKG40-200Z-M9BW

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10152452
N° MFRMDBKG40-200Z-M9BW
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
Prix302.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    MB-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À TIGE D’ATTACHE MDBKG40-200Z-M9BW
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 25mm à 800mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied, bride avant ou arrière, chape simple ou double et tourillon central
  • Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté