Motion
MDBKL32-100Z-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
MDBKL32-100Z-M9BL

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10152465
N° MFRMDBKL32-100Z-M9BL
Prix276.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MDBKL32-100Z-M9BL

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10152465
N° MFRMDBKL32-100Z-M9BL
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
Prix276.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    MB-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À TIGE D’ATTACHE MDBKL32-100Z-M9BL
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 25mm à 800mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied, bride avant ou arrière, chape simple ou double et tourillon central
  • Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté