MCGILL 1647151101
MCFR 47 SX suiveurs de cames plats et à tête plate - série CAMROL métrique (MCF), diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 40.5 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir