Motion
MGPL25TF-40AZ-M9PSDPC-XC8

SMC CORP OF AMERICA
MGPL25TF-40AZ-M9PSDPC-XC8

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10163919
N° MFRMGPL25TF-40AZ-M9PSDPC-XC8
Prix544.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPL25TF-40AZ-M9PSDPC-XC8

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10163919
N° MFRMGPL25TF-40AZ-M9PSDPC-XC8
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
Prix544.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    40 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Fait sur commande
    Cylindre de course réglable/type d’extension réglable
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
MGPL25TF-40AZ-M9PSDPC-XC8 GUIDÉ

Les clients ont également acheté