Motion
MGPM20-50Z-A93L-XC35

SMC CORP OF AMERICA
MGPM20-50Z-A93L-XC35

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10168536
N° MFRMGPM20-50Z-A93L-XC35
Prix363.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM20-50Z-A93L-XC35

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10168536
N° MFRMGPM20-50Z-A93L-XC35
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
Prix363.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    3 m
  • Fait sur commande
    Avec grattoir à bobine
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDÉ MGPM20-50Z-A93L-XC35

Les clients ont également acheté