FALK 1100T HUB 3.9975 NON-STK 1 X 1/2 KW
Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1100T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 4.0000 po, 3.56 (T31) po, 3.56 (T35-Shaft ) po, 4-3/4 (T10) po, 4-3/4 (T20) po, longueur de 4-3/4 (T35-T ) po à travers l’alésage