GRACO INC D52911
Husky® Pompe boulonnée non métallique 515 - ports NPT 1/2 po, 15 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po de diamètre. Matières solides max., section produit en polypropylène, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège antiretour en polypropylène, membrane PTFE