Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Accident vasculaire cérébral400 mm
Détails
- Changement automatiqueÉtat solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de guideGuide de base - Standard
- Connecteur précâblé pour fil de connexionLongueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieMY1
- Type d’ajusteur de courseGauche : sans unité, droite : avec amortisseur de chute à faible charge et boulon de réglage
- Suffixe pour accident vasculaire cérébralLes deux extrémités