Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Détails
- Changement automatiqueSolid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de guideGuide du suiveur de came
- Connecteur précâblé pour fil de connexionLongueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieMY1
- Type d’ajusteur de courseÀ gauche : avec amortisseur de chute à faible charge et boulon de réglage, à droite : sans unité
- Suffixe pour accident vasculaire cérébralUne extrémité