Motion
NAR625-N06G-X425

SMC CORP OF AMERICA
NAR625-N06G-X425

Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée de 3/4 po, filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 1.5 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI10233503
N° MFRNAR625-N06G-X425
Prix118.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAR625-N06G-X425

Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée de 3/4 po, filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 1.5 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI10233503
N° MFRNAR625-N06G-X425
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
Prix118.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Guage G46-10-02
  • Manomètre inclus
    Jauge G46-10-02
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Série/système
    NAR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
NAR625-N06G-X425 RÉGULATEUR, PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté