Motion
NCDA1X200-0400-J59WZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X200-0400-J59WZ-XC6

Cylindre pneumatique de biellette - Alésage 2.0000 po, course 4.0000 po, coussin aux deux extrémités
N° D’ARTICLE MI10257910
N° MFRNCDA1X200-0400-J59WZ-XC6
Prix316.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X200-0400-J59WZ-XC6

Cylindre pneumatique de biellette - Alésage 2.0000 po, course 4.0000 po, coussin aux deux extrémités
N° D’ARTICLE MI10257910
N° MFRNCDA1X200-0400-J59WZ-XC6
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
Prix316.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.0000 po

Détails

  • Changement automatique
    Avec interrupteur automatique (piston magnétique)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule arrière
  • Options incluses
    Tige de piston en acier inoxydable
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    NCA1

Aperçu

Description du fabricant
NCDA1X200-0400-J59WZ-XC6 TIGE D’ATTACHE
  • Tige de piston en acier inoxydable XC6
  • Joints en caoutchouc fluoré XC22
  • Grattoir à bobine XC35
  • Pièces en acier inoxydable X130US  : tige de piston, tirant/écrou, pointeau de vanne à coussin
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 1½, 2, 2½, 3¼, 4 po
  • Courses de 1 à 73 po
  • Options de montage 12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon