Motion
NCDA1X400-0500-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X400-0500-XC6

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 4 po
N° D’ARTICLE MI10258383
N° MFRNCDA1X400-0500-XC6
Prix284.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X400-0500-XC6

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 4 po
N° D’ARTICLE MI10258383
N° MFRNCDA1X400-0500-XC6
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
Prix284.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    5 po

Détails

  • Changement automatique
    Avec interrupteur automatique (piston magnétique)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de montage
    Double épaule arrière
  • Options incluses
    Tige de piston en acier inoxydable
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    NCA1

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À TIGE D’ATTACHE NCDA1X400-0500-XC6
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 1½, 2, 2½, 3¼, 4 po
  • Courses de 1 à 73 po
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion
  • Gaine de tige en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté