Motion
NCDGBA20-0300-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA20-0300-M9PSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10258785
N° MFRNCDGBA20-0300-M9PSAPC
Prix161.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA20-0300-M9PSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10258785
N° MFRNCDGBA20-0300-M9PSAPC
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
Prix161.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CORPS ROND NCDGBA20-0300-M9PSAPC
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté