Motion
AR435-N03BG-R

SMC CORP OF AMERICA
AR435-N03BG-R

Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée de 3/8 po, filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI10269321
N° MFRAR435-N03BG-R
Prix83.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR435-N03BG-R

Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée de 3/8 po, filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI10269321
N° MFRAR435-N03BG-R
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
Prix83.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Guage G46-2-02
  • Manomètre inclus
    Jauge G46-2-02
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Série/système
    AR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
AR435-N03BG-R AR25/35, FONCTIONNEMENT PAR PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté