Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée4 mm
- Taille du port de sortie4 mm
- Poids73.7 g
Détails
- AccessoiresAfficheur de pression, écrou de panneau
- Manocontacteur numériqueAucun
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonAucun bouton
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Unité de pressionUnité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
Aperçu
- Petit régulateur de collecteur, unité unique
- Raccords IN/OUT : droit et coudé (métrique et pouce)
- Pression d’épreuve : 1.5MPa
- Température ambiante : 5~60°C
- Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau
- Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile