Made in USA 82811209
Grossière métrique M3x0.50 , D3, OAL 1-15/16 po, diam. de la perceuse 0.0984 po x longueur de la perceuse 5/16 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 3/4 po, acier haute vitesse, fini brillant, 6H