Motion
C96SDB50-400C-M9P3

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB50-400C-M9P3

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10274758
N° MFRC96SDB50-400C-M9P3
Price$352.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB50-400C-M9P3

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10274758
N° MFRC96SDB50-400C-M9P3
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
Price$352.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    400 mm

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96SDB50-400C-M9P3 C96S(D), ISO 15552
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like