Motion
C96SDC125-250

SMC CORP OF AMERICA
C96SDC125-250

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 125 mm
N° D’ARTICLE MI10274778
N° MFRC96SDC125-250
Prix642.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDC125-250

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 125 mm
N° D’ARTICLE MI10274778
N° MFRC96SDC125-250
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
Prix642.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    250 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille simple
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96SDC125-250 C96S(D), ISO 15552
  • Double action, type standard, tige simple ou double
  • Taille de l’alésage (mm) : 125
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer