Motion
CDNA2F80-250-D-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F80-250-D-M9PSAPC

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI10295826
N° MFRCDNA2F80-250-D-M9PSAPC
Prix1,017.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F80-250-D-M9PSAPC

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI10295826
N° MFRCDNA2F80-250-D-M9PSAPC
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
Prix1,017.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CDNA2F80-250-D-M9PSAPC C(D)NA2,
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

Les clients ont également acheté