Motion
CDQ2D63-150DCMZ-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2D63-150DCMZ-M9BWL

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10301263
N° MFRCDQ2D63-150DCMZ-M9BWL
Prix247.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2D63-150DCMZ-M9BWL

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10301263
N° MFRCDQ2D63-150DCMZ-M9BWL
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
Prix247.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    semi-conducteurs, indication bicolore, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Double épaule
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2D63-150DCMZ-M9BWL C(D)Q2-Z,
  • Cylindre compact à double action, à tige unique et à course longue
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon