Motion
CHAB80-500
Cylindre hydraulique
N° D’ARTICLE MI10314005
N° MFRCHAB80-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique
N° D’ARTICLE MI10314005
N° MFRCHAB80-500
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAB80-500 CH(D)A, TYPE TIGE D’ATTACHE BASSE
  • Cylindre hydraulique basse pression de type tige d’attache
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
  • Courses standard (mm) : 25 à 1500
  • 3.5MPa
  • 8 styles de montage
  • Le type de tube en aluminium est compatible avec un interrupteur automatique

Les clients ont également acheté