Aperçu
Description du fabricant
CRBS15-90 C(D)RB, ACTIONNEUR ROTATIF,
- Longueur totale : 44 % plus courte, poids : 48 % plus légère
- Réglage de la tuyauterie latérale, du câblage et de l’angle
- Boulons de réglage de l’angle de position de démarrage et de fin faciles à régler (±10°)
- Montage compatible avec les interrupteurs automatiques de la série CRB2
- Différents types d’arbres disponibles
- Conforme à la norme RoHS
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité