Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Largeur totale4 mm
- Poids0.063 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier 1010
- Type de cageRiveté
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.3800 tr/min