Motion
B-208;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-208;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331435
N° MFRB-208;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-208;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331435
N° MFRB-208;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.053 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-208;PDL449 avec un type de fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 1.2500 po, un diamètre extérieur de 1.5000 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.053 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-208, PDL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-208;PDL449